Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Pokrov kabelske police PEKOM PNK 50/3000 50mm 3000mm Inox V2A

Šifra: 2802135

EAN: 8605050521998

PEKOM

10060267 - PNK 50/3000 V2A

No product image

Pokrov kabelske police PEKOM PNK 50/3000 širina: 50mm, dolžina: 3000mm, material: Inox V2A

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
PEKOM
Širina pokrova (mm)
50
Dolžina (mm)
3000
Material
Nerjaveče jeklo

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center