Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Pokrov kabelske police Obo Bettermann iz rebraste pločevine DBKR 500 FS 500mm 3000mm Neprekinjeno pocinkano

Šifra: 2802187

EAN: 4012196610068

Obo Bettermann

6049127 - DBKR 500 FS

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Širina pokrova (mm)
500
Dolžina (mm)
3000
Površinska obdelava
Neprekinjeno pocinkano

Ostali podatki ali lastnosti

Debelina materiala (mm)
3,3
Primerno za kabelski kanal
Da
Primeren za mrežo
Ne
Primeren za kabelske lestve
Ne
Način pritrditve
Prekrivati
Primerno za integriteto vezja
Ne
Iz nerjavečega jekla, vložen
Ne
Barva
Cink
Širina pokrova (mm)
500

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center