Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Pokrov kabelske police Obo Bettermann DRLU 500 DD 500mm 3000mm jeklo Nenehno pocinkano

Šifra: 2796433

EAN: 4012196336791

Obo Bettermann

6052668 - DRLU 500 DD

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Širina pokrova (mm)
500
Dolžina (mm)
3000
Material
Jeklo
Površinska obdelava
Nenehno pocinkano

Ostali podatki ali lastnosti

Debelina materiala (mm)
1,25
Primerno za kabelski kanal
Da
Primeren za mrežo
Da
Primeren za kabelske lestve
Da
Način pritrditve
Pokrov s sponko
Primerno za integriteto vezja
Ne
Iz nerjavečega jekla, vložen
Ne
Kakovost materiala
Drugo
Barva
Brez
Širina pokrova (mm)
500

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center