Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Pokrov kabelske police Obo Bettermann DRL 300 DD z vrtljivim zapahom 300mm 3000mm jeklo Nenehno pocinkano double dip

Šifra: 2796392

EAN: 4012196038954

Obo Bettermann

6052712 - DRL 300 DD

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Širina pokrova (mm)
300
Dolžina (mm)
3000
Material
Jeklo
Površinska obdelava
Nenehno pocinkano

Ostali podatki ali lastnosti

Debelina materiala (mm)
1
Primerno za kabelski kanal
Da
Primeren za mrežo
Ne
Primeren za kabelske lestve
Da
Način pritrditve
Zapah
Primerno za integriteto vezja
Ne
Iz nerjavečega jekla, vložen
Ne
Kakovost materiala
Drugo
Barva
Brez
Širina pokrova (mm)
300

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center