Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Pohodni inštalacijski kanal GEWISS Jašek 200mm 200mm 200mm PVC SIV

Šifra: 2797062

EAN: 8011564131019

GEWISS

DX59401 - PZ

No product image

Gewiss PZ jašek dimenzij 200x200x200mm iz termoplastike. sive RAL7035 barve, s pokrovom ki zdrži obremenitve do 7,4kg/cm2.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
GEWISS
Izvedba
Jašek
Širina (mm)
200
Višina (mm)
200
Dolžina (mm)
200
Material
Umetna masa
Barva
siva

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center