Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Podtalni kanal Obo Bettermann S2 25058-2, dvo prektni 250mm 58mm 2000mm jeklo

Šifra: 2855483

EAN: 4012197352028

Obo Bettermann

7400271 - S2 25058-2

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Širina (mm)
250
Višina (mm)
58
Dolžina (mm)
2000
Material
Jeklo

Ostali podatki ali lastnosti

Število razdelkov
2
Uporabno območje
Pokrito s estrihom
Odstranljivi vrh
Da
Površinska obdelava
Pocinkano

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center