Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Podtalni kanal Obo Bettermann S2 19048 190mm 48mm 2000mm jeklo

Šifra: 2749536

EAN: 4012195089278

Obo Bettermann

7400308 - S2 19048

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Širina (mm)
190
Višina (mm)
48
Dolžina (mm)
2000
Material
Jeklo

Ostali podatki ali lastnosti

Število razdelkov
2
Uporabno območje
Pokrito s estrihom
Odstranljivi vrh
Ne
Površinska obdelava
Pocinkano

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center