Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Podstavek za omaro I XL3 H=100 L=350 (par)

Šifra: 2802390

EAN: 3414970900616

LEGRAND

338201

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
XL3
Izvedba
Osnovna spredaj / nazaj
Višina (mm)
98
Širina (mm)
315
Globina (mm)
12,35
Material
Jeklo

Ostali podatki ali lastnosti

Barva
siva
Primeren za prezračevanje
Ne
Primeren za zunanjo postavitev
Ne
Primeren za krpanje kabla
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center