Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Podstavek za omaro I stranica stranica 100mm 45mm 365mm jeklo

Šifra: 1204369

EAN: 4015081140060

Drugi proizv.

114606 - XLSPL1SC4

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Druge blagovne znamke
Izvedba
stranica
Višina (mm)
100
Širina (mm)
45
Globina (mm)
365
Material
Jeklo

Ostali podatki ali lastnosti

Barva
siva
Širina omare za namestitev (mm)
0
Globina za vgradnjo omare (mm)
400
Primeren za prezračevanje
Ne
Primeren za zunanjo postavitev
Ne
Primeren za krpanje kabla
Ne
Največja nosilnost (kg)
300

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center