Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Podstavek za omaro I RITTAL Širinski 200mm 300mm kovina (pak=2kos)

Šifra: 2850504

EAN: 4028177978119

RITTAL

8660020 - VX 8660.020

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
RITTAL
Izvedba
Širinski
Višina (mm)
200
Širina (mm)
300
Material
kovinski

Ostali podatki ali lastnosti

Barva
Črna
Širina omare za namestitev (mm)
300
Primeren za prezračevanje
Da
Primeren za zunanjo postavitev
Ne
Primeren za krpanje kabla
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center