Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Podstavek za omaro I RITTAL Širinski 100mm 800mm kovina (pak=2kos)

Šifra: 2849143

EAN: 4028177978058

RITTAL

8660003 - VX 8660.003

No product image

Podstavek za omaro RITTAL VX

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
RITTAL
Izvedba
Širinski
Višina (mm)
100
Širina (mm)
800
Material
kovinski

Ostali podatki ali lastnosti

Barva
Črna
Širina omare za namestitev (mm)
800
Primeren za prezračevanje
Da
Primeren za zunanjo postavitev
Ne
Primeren za krpanje kabla
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center