Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Podstavek za omaro I RITTAL Globinski 200mm 300mm kovina (pak=2kos)

Šifra: 2850503

EAN: 4028177978270

RITTAL

8660040 - VX 8660.040

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
RITTAL
Izvedba
Globinski
Višina (mm)
200
Globina (mm)
300
Material
kovinski

Ostali podatki ali lastnosti

Barva
Črna
Globina za vgradnjo omare (mm)
300
Primeren za prezračevanje
Ne
Primeren za zunanjo postavitev
Ne
Primeren za krpanje kabla
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center