Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Podstavek za omaro I RITTAL FLEX-BLOCK PLOŠČA 100mm 400mm kovina (pak=2kos)

Šifra: 2714672

EAN: 4028177692411

RITTAL

8100400 - TS 8100.400

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
RITTAL
Izvedba
FLEX-BLOCK PLOŠČA
Višina (mm)
100
Širina (mm)
400
Material
kovinski

Ostali podatki ali lastnosti

Barva
Črna
Širina omare za namestitev (mm)
400
Globina za vgradnjo omare (mm)
400
Primeren za prezračevanje
ni za prezračevanje
Primeren za zunanjo postavitev
ni za zunanjo post.
Primeren za krpanje kabla
ni za krpanje kabla

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center