Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Podstavek za omaro E THALASSA PLA KOMPLET 900mm 750mm 320mm Poliester

Šifra: 2745268

EAN: 3606480777899

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYZHPLA73G

No product image

Delno ugreznjeno 900-mm pol. podnožje za razl. PLAZ ali PLAZT Š 750 x G 320 mm

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
THALASSA PLA
Izvedba
Komplet podstavkov
Višina (mm)
900
Širina (mm)
750
Globina (mm)
320
Material
Poliester

Ostali podatki ali lastnosti

Barva
siva
Širina omare za namestitev (mm)
750
Globina za vgradnjo omare (mm)
320
Primeren za prezračevanje
Ne
Primeren za zunanjo postavitev
Da
Primeren za krpanje kabla
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center