Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Podnožje za varovalke D za 60mm DIII 63A 3P

Šifra: 2797890

EAN: 4015081076024

Drugi proizv.

107966 - DIII-SO/63/3-R

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Druge blagovne znamke
Velikost
DIII
Nazivni tok (A)
63
Število polov (P)
3

Ostali podatki ali lastnosti

Izvedba
Vgrajen obroč
S pokrovom
Ne
Način montaže
Letveni sistem
Nazivna napetost (V)
690
Material
Umetna masa

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center