Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Podnožje za varovalke C ABB 10x38 mm 32A 3P hkratni preklop N

Šifra: 2795182

EAN: 8012542047537

ABB

2CSM204753R1801 - E 93/32

No product image

Podnožje za varovalke E93/32 velikosti 10x38 mm, 3P, nazivni tok 32 A

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ABB
Velikost varovalke
10x38 mm
Nazivni tok (A)
32
Število polov (P)
3
Brez istočasnega preklopa N-nevtralno
hkratni preklop N

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna napetost (V)
-
Način montaže
-
Ključavnica
Da
Oznaka vizualne napake
Ne
Širina v številu modularnih razmakov
3
Globina vgradnje (mm)
64
Zaščitna stopnja (IP)
IP20

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center