Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Podnapetostni sprožnik NZM2/3 za 3/4P 208-240V 0V AC

Šifra: 1119631

EAN: 4015082594992

Drugi proizv.

259499 - NZM2/3-XU208-240AC

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Druge blagovne znamke
Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V)
208-240
Nazivna krmilna napetost pri DC (V)
0
Napetost upravljanja
AC

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna krmilna napetost pri AC 60 Hz (V)
208
Tip električne povezave
Vijačni priklop
Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov
0
Število kontaktov kot običajno zaprtih kontaktov
0
Število kontaktov kot preklopnih kontaktov
0
Z zakasnitvijo
Ne
Primerno za odklopnike
Ne
Primeren za ločilna stikala
Da
Primerno za varnostno stikalo motorja
Ne
Primerno za rele preobremenitve
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center