Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Podnapetostni sprožnik DPX3 160/250 200-240V AC

Šifra: 2724856

EAN: 3245064210225

LEGRAND

421022

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
DPX3
Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V)
200-240
Napetost upravljanja
AC

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna krmilna napetost pri AC 60 Hz (V)
od 200 do 230
Tip električne povezave
Vijačni priklop
Z zakasnitvijo
Ne
Primerno za odklopnike
Da
Primeren za ločilna stikala
Da
Primerno za varnostno stikalo motorja
Da
Primerno za rele preobremenitve
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center