Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Podložka Obo Bettermann WS M12 D24 G 13mm 24mm 2,5mm jeklo Galvanizirano 12

Šifra: 2750035

EAN: 4012195300199

Obo Bettermann

3402126 - WS M12 D24 G

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Notranji premer (DIN) (mm)
13
Zunanji premer (mm)
24
Debelina (mm)
2,5
Material
Jeklo
Površinska obdelava
Galvansko / elektrolitsko pocinkano
Primerno za metrično velikost vijaka (M..)
12

Ostali podatki ali lastnosti

Kakovost materiala
Drugo
Ploščatost
Ne
Utrjena
Ne
Oblika udarca
Okrogla
Posneto
Ne
Z ozobljenjem
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center