Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Podložka Obo Bettermann DIN440 7 F 6,6mm 22mm 2mm jeklo vroče pocinkano 6

Šifra: 2735040

EAN: 4012196479955

Obo Bettermann

6408702 - DIN440 7 F

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Notranji premer (DIN) (mm)
6,6
Zunanji premer (mm)
22
Debelina (mm)
2
Material
Jeklo
Površinska obdelava
vroče pocinkano
Primerno za metrično velikost vijaka (M..)
6

Ostali podatki ali lastnosti

Kakovost materiala
Drugo
Ploščatost
Ne
Utrjena
Ne
Oblika udarca
Okrogla
Posneto
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center