Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Podložka Obo Bettermann 70x70 17mm 6,5mm jeklo vroče pocinkano

Šifra: 2735036

EAN: 4012196466092

Obo Bettermann

6348440 - K 70 FT

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Notranji premer (DIN) (mm)
17
Debelina (mm)
6,5
Material
Jeklo
Površinska obdelava
vroče pocinkano

Ostali podatki ali lastnosti

Kakovost materiala
Drugo
Posneto
Ne
Z ozobljenjem
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center