Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Podložka nVent CADDY SPOJNIK 12mm 40x40mm 6mm jeklo Galvanizirano 13

Šifra: 1170211

EAN: 8711893875003

ERICO EUROPE

387500

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
nVent CADDY
Notranji premer (DIN) (mm)
12
Zunanji premer (mm)
40x40
Debelina (mm)
6
Material
Jeklo
Površinska obdelava
Galvansko / elektrolitsko pocinkano
Primerno za metrično velikost vijaka (M..)
13

Ostali podatki ali lastnosti

Kakovost materiala
Drugo

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center