Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Podelementna svetilka LEDINAIRE Batten BN021C LED10S/840 L600 LED 10W 4000K 1050lm brez zatemnitve LED driver BEL 586mm IP20 170st.

Šifra: 2796297

EAN: 8719514527867

PHILIPS

911401841982

No product image

Podelementna svetilka LEDINAIRE Batten BN021C proizvajalca PHILIPS, dolžine 586mm ima moč 10W, nevtralno belo barvo svetlobe 4000K, svetlobni tok 1050 lumnov, zaščito IP20 in je v beli barvi.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
LEDINAIRE Batten
Svetlobni vir
LED ni zamenljiv
Moč sijalke (W)
10
Barvna temperatura (K)
4000
Svetlobni tok (lm)
1050
Možnost zatemnjevanja
brez zatemnitve
Vrsta napajalne naprave
LED driver
Barva ohišja
v beli barvi
Dolžina (mm)
586
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Kot sevanja
170

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center