Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image
Akcija

Podelementna svetilka LEDINAIRE Batten BN013C LED14S/830 L900 LED 15W 3000K 1410lm brez zatemnitve LED driver BEL 912mm IP20 154st.

Šifra: 2776462

EAN: 8710163349572

PHILIPS

911401836280

No product image

Podelementna svetilka LEDINAIRE Batten BN013C proizvajalca PHILIPS, dolžine 900mm ima moč 15W, toplo belo barvo svetlobe 3000K, svetlobni tok 1410 lumnov, zaščito IP20 in je v beli barvi.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
LEDINAIRE Batten
Svetlobni vir
LED ni zamenljiv
Moč sijalke (W)
15
Barvna temperatura (K)
3000
Svetlobni tok (lm)
1410
Možnost zatemnjevanja
brez zatemnitve
Vrsta napajalne naprave
LED driver
Barva ohišja
v beli barvi
Dolžina (mm)
912
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Kot sevanja
154

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center