Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Podatkovni kabel GIGAMEDIA U/UTP Cat.6 80,203mm2 RUMPar

Šifra: 2851619

EAN: 3700575935888

GIGAMEDIA

C6U4PFROHT5 - GGM C6U4PFROHT5

No product image

CAT6 4 par AWG23 U/UTP LSOH-FR CCA kabel, rumena (500m kolut)

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
GIGAMEDIA
Tip kabla
U/UTP
Kategorija
Cat.6
Število žil
8
Nominalni presek vodnikov (mm2)
0,203
Barva zunanjega plašča
Rumena
Zagozdni element
Par

Ostali podatki ali lastnosti

Površina vodnika
prazen
Izolacija jedra
Drugo
Specifikacija izolacije jedra
PE
Identifikacija jedra
Barva
Zaščita elementa pred motnjami
Brez
Nasaditev
Drugo
Zaščita proti motnjam
Brez
Premer vodnika (mm)
0,511
Razred odziva na ogenj
Cca
Razred razvoja dima
s1a
Razred gorečih kapljic
d1
Razred kislosti
a1
Brez halogenov (v skladu z EN 60754-1/2)
brez halo.(EN 60754)
Negorljivo
V skladu z EN 60332-3-24
Nizka dimnost (po EN 61034-2)
nizka dimnost
Zunanji premer (približno) (mm)
6,2
Temperatura delovanja, prilagodljiva (ST.C)
od 0 do -50
Kratkostična temperatura delovanja (ST.C)
-20 - 60
Vrednost NVP (%)
67
Material vodnika
Baker
Oklep / okrepitev
Brez
Velikost AWG
23
Geometrija kabla
Okrogla
Razred ločevanja v skladu z EN 50174-2
B
Odobrena vrsta podzemne instalacije
Podzemna instalacijska cev
Razred vodnika
Razred 1 = trden

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center