Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Podatkovni kabel GIGAMEDIA U/UTP Cat.6 8 AWG24 BELPar LSZH-FR Cca s1a, d1,a1 500 m

Šifra: 2852416

EAN: 3700575975402

GIGAMEDIA

C6UHR4FRT5 - GGM C6UHR4FRT5

No product image

Podatkovni kabel GIGAMEDIA U/UTP Cat.6 AWG24 BE LSZH-FR Cca s1a, d1,a1 500 m

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
GIGAMEDIA
Tip kabla
U/UTP
Kategorija
Cat.6
Število žil
8
AWG velikost
AWG24
Barva zunanjega plašča
v beli barvi
Zagozdni element
Par

Ostali podatki ali lastnosti

Površina vodnika
prazen
Izolacija jedra
Drugo
Specifikacija izolacije jedra
PE
Identifikacija jedra
Barva
Zaščita elementa pred motnjami
Brez
Nasaditev
Drugo
Zaščita proti motnjam
Brez
Vzdolžni kabel za blokiranje vode
Ne
Radialni kabel za blokiranje vode
Ne
Razred odziva na ogenj
Cca
Razred razvoja dima
s1a
Razred gorečih kapljic
d1
Razred kislosti
a1
Brez halogenov (v skladu z EN 60754-1/2)
brez halo.(EN 60754)
Brezhalogenski po IEC 60754-2
Da
Negorljivo
V skladu z EN 60332-3-24
Nizka dimnost (po EN 61034-2)
nizka dimnost
Nizka dimnost po IEC 61034-2)
Da
Odporen na olje (v skladu z EN 60811-404)
Ne
Odporen na olje (v skladu z IEC 60811-404)
neodporen na olje
Izolacija po IEC 60331
ni izol.po IEC 60331
Zunanji premer (približno) (mm)
5,8
Temperatura delovanja, prilagodljiva (ST.C)
od 0 do -50
Kratkostična temperatura delovanja (ST.C)
-20 - 60
Vrednost NVP (%)
67
Tla
Ne
UV odporno
Ne
Material vodnika
Baker
Oklep / okrepitev
Brez
Velikost AWG
24
Geometrija kabla
Okrogla
Identifikacija jedra po HD 308 S2
Ne
Primeren kot telefonski kabel
Ne
Primeren kot računalniški podatkovni kabel
Da
Primeren kot signalni kabel
Ne
Certificirano za uporabo na ladji
Ne
Razred ločevanja v skladu z EN 50174-2
B
Odobrena vrsta podzemne instalacije
Podzemna instalacijska cev
Razred vodnika
Razred 1 = trden

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center