Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Podatkovni kabel GIGAMEDIA F/UTP Cat.6 8 RUMPar Cca LSOH 500M

Šifra: 2854835

EAN: 3700575975327

GIGAMEDIA

GGM C6FU4PFRT5 - C6 F/UTP

No product image

Podatkovni kabel GIGAMEDIA F/UTP Cat.6 RU Cca LSOH 500M

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
GIGAMEDIA
Tip kabla
F/UTP
Kategorija
Cat.6
Število žil
8
Barva zunanjega plašča
Rumena
Zagozdni element
Par

Ostali podatki ali lastnosti

Površina vodnika
prazen
Specifikacija izolacije jedra
PE
Identifikacija jedra
Barva
Zaščita elementa pred motnjami
Brez
Zaščita proti motnjam
Folija
Vzdolžni kabel za blokiranje vode
ni vzdol.kab.bl.vod.
Radialni kabel za blokiranje vode
brez rad.kabla
Razred odziva na ogenj
Cca
Razred razvoja dima
s1a
Razred gorečih kapljic
d1
Razred kislosti
a1
Brez halogenov (v skladu z EN 60754-1/2)
brez halo.(EN 60754)
Brezhalogenski po IEC 60754-2
brezh.po IEC 60754-2
Negorljivo
V skladu z EN 60332-3-24
Nizka dimnost (po EN 61034-2)
nizka dimnost
Nizka dimnost po IEC 61034-2)
niz. dim.IEC 61034-2
Odporen na olje (v skladu z EN 60811-404)
Odporen na olje
Odporen na olje (v skladu z IEC 60811-404)
neodporen na olje
Izolacija po IEC 60331
ni izol.po IEC 60331
Zunanji premer (približno) (mm)
7,1
Temperatura delovanja, prilagodljiva (ST.C)
od 0 do -50
Kratkostična temperatura delovanja (ST.C)
-20 - 60
Vrednost NVP (%)
70
Tla
ni tla
UV odporno
ni UV odpor.
Material vodnika
Baker
Oklep / okrepitev
Brez
Velikost AWG
23
Geometrija kabla
Okrogla
Identifikacija jedra po HD 308 S2
ni po HD 308 52
Primeren kot telefonski kabel
ni kot telefon.kabel
Primeren kot računalniški podatkovni kabel
Primeren kot računal
Primeren kot signalni kabel
neprim.kot sig.kabel
Certificirano za uporabo na ladji
ni za upo.na ladji
Razred vodnika
Razred 1 = trden

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center