Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Podatkovni kabel GIGAMEDIA F/UTP Cat.6 8 ČRNPar AWG24 UV resistant PE 305m

Šifra: 2852411

EAN: 3700575941742

GIGAMEDIA

C6F4PPET3 - GGM C6F4PPET3

No product image

Podatkovni kabel GIGAMEDIA F/UTP Cat.6 ČR AWG24 UV resistant PE 305m

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
GIGAMEDIA
Tip kabla
F/UTP
Kategorija
Cat.6
Število žil
8
Barva zunanjega plašča
Črna
Zagozdni element
Par

Ostali podatki ali lastnosti

Površina vodnika
prazen
Izolacija jedra
Drugo
Specifikacija izolacije jedra
PE
Identifikacija jedra
Barva
Zaščita elementa pred motnjami
Brez
Nasaditev
Drugo
Zaščita proti motnjam
Folija
Vzdolžni kabel za blokiranje vode
Ne
Radialni kabel za blokiranje vode
Ne
Premer vodnika (mm)
0
Specifikacija materiala zunanjega plašča
PE
Število nasaditvenih elementov
0
Razred odziva na ogenj
Brez
Razred razvoja dima
Brez
Razred gorečih kapljic
Brez
Razred kislosti
Brez
Brez halogenov (v skladu z EN 60754-1/2)
ni brez halogenov
Brezhalogenski po IEC 60754-2
Ne
Negorljivo
Ne
Nizka dimnost (po EN 61034-2)
ni nizka dimnost
Nizka dimnost po IEC 61034-2)
Ne
Odporen na olje (v skladu z EN 60811-404)
Ne
Odporen na olje (v skladu z IEC 60811-404)
neodporen na olje
Izolacija po IEC 60331
ni izol.po IEC 60331
Zunanji premer (približno) (mm)
7,4
Min. dovoljeni upogibni radij, premikajoča se aplikacija s prisilnim vodenjem (mm)
0
Min. dovoljeni radij upogiba, premikajoča se aplikacija/prosto gibanje (mm)
0
Min. dovoljen upogibni polmer, stacionarna uporaba/trajna namestitev (mm)
0
Temperatura delovanja, prilagodljiva (ST.C)
od 0 do -50
Kratkostična temperatura delovanja (ST.C)
-20 - 60
Vrednost NVP (%)
66
Tla
Ne
UV odporno
Da
Masa (kg/km)
0
Material vodnika
Baker
Oklep / okrepitev
Brez
Velikost AWG
24
Geometrija kabla
Okrogla
Identifikacija jedra po HD 308 S2
Ne
Primeren kot telefonski kabel
Ne
Primeren kot računalniški podatkovni kabel
Da
Primeren kot signalni kabel
Ne
Certificirano za uporabo na ladji
Ne
Razred ločevanja v skladu z EN 50174-2
C
Odobrena vrsta podzemne instalacije
Podzemna instalacijska cev
Duplex
Ne
Suitable for use as security alarm cable
Ne
With rip cord
Da
Zaviralec gorenja v skladu z IEC 60332-3-25 (Cat D)
Ne
Zaviralec gorenja v skladu z IEC 60332-3-24 (Cat C)
Ne
Zaviralec gorenja v skladu z IEC 60332-3-23 (Cat B)
Ne
Zaviralec gorenja v skladu z IEC 60332-3-22 (Cat A)
Ne
Zaviralec gorenja v skladu z IEC 60332-1-2
Ne
Z zaščito pred glodavci
Ne
Karakteristika Impedance (Ohm)
100
Oplastena žica
Da
Razred vodnika
Razred 1 = trden

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center