Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

P/O doza TEM VOT.ST okrogel 1D 68mm 68mm 55mm PVC MOD IP20 Unipack

Šifra: 2853029

EAN: 3831006903975

TEM ČATEŽ

HE11-U - 4315109

No product image

DOZA OKROGLA ZA VOTLE STENE SM68x55

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
TEM
Izvedba
V votli steni
Oblika
Okrogla
Premer (mm)
68
Širina (mm)
68
Globina (mm)
55
Material
Umetna masa
Barva
Modra
Zaščitna stopnja (IP)
IP20

Ostali podatki ali lastnosti

Način montaže
V votli steni
Opremljen z
Sponka
Za več vtičnic
0
Pritrjevanje naprav
Razširiti
Z vijaki
Ne
Vrsta izhoda na ohišju
Ne
Za cevni premer
20/25 mm
Vhod od zadaj
ni vhoda od zadaj
Število vhodov
8
Izvedba
Priključne naprave (krog / kvadrat)
Brezhalogensko
Da
Notranja globina (mm)
55
Pritrjen pokrov
Se ne uporablja
Možnost zatesnitve
brez mož.zatesnitve
Število polov sponke
0
Določen položaj sponk
nedoločen polo.sponk
Nastavek
Brez
Z možnostjo povezovanja
Da
Globina (mm)
od 56 do 56
Prehod ohišja z izlomno odprtino
Da
Pretok ohišja s tesnilno membrano
Ne
Pretok ohišja s šobo
Ne
Prehodna membrana ohišja
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center