Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

P/O doza SEZ VOT.ST okrogel 2D 144mm 73mm 45mm PP SIV

Šifra: 2739848

EAN: 8584128103536

SEZ

10010353.00 - KUP 68 LA/2 SK

No product image

Podometna doza SEZ ZA VOTLE STENE dvojna povezana, dimenzij 144mm 73mm 45mm, PP sive barve

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SEZ
Izvedba
V votli steni
Oblika
Okrogla
Dolžina (mm)
144
Širina (mm)
73
Globina (mm)
45
Material
PP
Barva
siva

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center