Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

P/O doza PBN Za vgradnjo luči Beton razvodna fi: 68/70/82mm 150mm 120mm PVC MOD brez pokrova

Šifra: 2794950

EAN: 3858891572468

PIT Alarm

415400 - PBN150

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
PBN
Izvedba
Beton
Oblika
razvodna
Premer (mm)
Premer (fi)
Širina (mm)
150
Globina (mm)
120
Material
Umetna masa
Barva
Modra
Pokrov
brez pokrova

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center