Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

P/O doza PBN Beton S krilci modulna 4M 310mm 95mm 85mm PVC

Šifra: 2798623

EAN: 3858891572727

PIT Alarm

404001 - PBN60xM40

No product image

4-modulna doza za beton s krilci za vezavo na armaturo, 10 uvodi. Dimenzije celotne doze so 310x95x85mm, dimenzije luknje pa 58x116mm

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
PBN
Izvedba
Beton
Oblika
modulna
Dolžina (mm)
310
Širina (mm)
95
Globina (mm)
85
Material
Umetna masa

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center