Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

P/O doza Obo Bettermann fi: 68mm 154mm 71mm 77mm PVC ORA IP30 Polypropylene

Šifra: 2805842

EAN: 4012197276676

Obo Bettermann

2003828 - HE 74-L

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Premer (mm)
Premer (fi)
Dolžina (mm)
154
Širina (mm)
71
Globina (mm)
77
Material
Umetna masa
Barva
Oranžna
Zaščitna stopnja (IP)
IP30

Ostali podatki ali lastnosti

Za več vtičnic
1
Pritrjevanje naprav
vijak
Z vijaki
Da
Za cevni premer
20/25 mm
Število vhodov
8
Izvedba
Drugo
Brezhalogensko
Da
Pritrjen pokrov
Privijačen
Odporen na veter
odporen na veter
Nastavek
Drugo
Globina (mm)
od 77 do 77
Prehod ohišja z izlomno odprtino
Ne
Pretok ohišja s tesnilno membrano
Da
Pretok ohišja s šobo
Ne
Prehodna membrana ohišja
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center