Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

P/O doza MODUL za zid modulna 3M 106mm 74mm 65mm PVC RUM IP20 globoka, Unipack

Šifra: 1191432

EAN: 3838629769872

TEM ČATEŽ

DM31-U - 4315469

No product image

DOZA PRAVOKOTNA ZA ZID PM3-65

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
MODUL
Izvedba
V zidani steni
Oblika
modulna
Dolžina (mm)
106
Širina (mm)
74
Globina (mm)
65
Material
Umetna masa
Barva
Rumena
Zaščitna stopnja (IP)
IP20

Ostali podatki ali lastnosti

Način montaže
Podometno
Opremljen z
Brez
Za več vtičnic
za več vtičnica
Pritrjevanje naprav
vijačen
Z vijaki
Ne
Vrsta izhoda na ohišju
Ne
Za cevni premer
20/25 mm
Blokiranje cevi
brez blokiranja cevi
Vhod od zadaj
ni vhoda od zadaj
Število vhodov
12
Izvedba
Priključne naprave (krog / kvadrat)
Brezhalogensko
Da
Površinska obdelava
Neobdelano
Notranja globina (mm)
65
Pritrjen pokrov
nepritrjen pokrov
Možnost zatesnitve
brez mož.zatesnitve
Z zaslonko
brez zaslonke
Odporen na veter
ni odporen na veter
Število polov sponke
0
Določen položaj sponk
nedoločen polo.sponk
Pritrditev kavlja svetilke
brez pritrd.kavlja
Nastavek
Brez
Z zavihki
brez zavihkov
Z možnostjo povezovanja
Da
Globina (mm)
od 66 do 66
Prehod ohišja z izlomno odprtino
Da
Pretok ohišja s tesnilno membrano
Ne
Pretok ohišja s šobo
Ne
Prehodna membrana ohišja
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center