Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

P/O doza MODUL VM VOT.ST modulna 4M 137mm 68mm 50mm PP MOD IP20

Šifra: 1113695

EAN: 3830022321961

SMRDELPLAST

404130 - MODUL VM4

No product image

Modularna podometna doza 4M za votle stene. širine 137mm, višine 68mm in globine 50mm, modre barve.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
MODUL VM
Izvedba
V votli steni
Oblika
modulna
Dolžina (mm)
137
Širina (mm)
68
Globina (mm)
50
Material
PP
Barva
Modra
Zaščitna stopnja (IP)
IP20

Ostali podatki ali lastnosti

Način montaže
V votli steni
Opremljen z
Brez
Za več vtičnic
0
Pritrjevanje naprav
Razširiti
Z vijaki
Ne
Vrsta izhoda na ohišju
Ne
Za cevni premer
Razmejitev znak -
Vhod od zadaj
Ne
Izvedba
Priključne naprave (krog / kvadrat)
Pritrjen pokrov
Se ne uporablja
Možnost zatesnitve
Ne
Požarna odpornost
Razmejitev znak -
Število polov sponke
0
Določen položaj sponk
Ne
Nastavek
Brez

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center