Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

P/O doza MODUL PM za zid modulna 7M 188mm 84mm 50mm PS VM RUM IP20

Šifra: 1103605

EAN: 3830022321909

SMRDELPLAST

404123 - MODUL PM7

No product image

Modularna podometna doza 7M. širine 188mm, višine 74mm in globine 50mm, rumene barve.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
MODUL PM
Izvedba
V zidani steni
Oblika
modulna
Dolžina (mm)
188
Širina (mm)
84
Globina (mm)
50
Material
PS VM
Barva
Rumena
Zaščitna stopnja (IP)
IP20

Ostali podatki ali lastnosti

Način montaže
Betonska zgradba
Opremljen z
Brez
Za več vtičnic
0
Pritrjevanje naprav
Razširiti
Z vijaki
Ne
Vrsta izhoda na ohišju
Ne
Za cevni premer
Razmejitev znak -
Vhod od zadaj
Ne
Izvedba
Priključne naprave (krog / kvadrat)
Pritrjen pokrov
Se ne uporablja
Možnost zatesnitve
Ne
Požarna odpornost
Razmejitev znak -
Število polov sponke
0
Določen položaj sponk
Ne
Nastavek
Brez

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center