Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

P/O doza GEWISS 48 za zid razvodna 138mm 169mm 70mm PVC ORA IP55 prozoren pokrov

Šifra: 2609394

EAN: 8011564071704

GEWISS

GW48691

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
GEWISS 48
Izvedba
V zidani steni
Oblika
razvodna
Dolžina (mm)
138
Širina (mm)
169
Globina (mm)
70
Material
Umetna masa
Barva
Oranžna
Zaščitna stopnja (IP)
IP55
Pokrov
prozoren pokrov

Ostali podatki ali lastnosti

Način montaže
Podometno
Opremljen z
Brez
Pritrjevanje naprav
vijak
Z vijaki
Da
Za cevni premer
Drugo
Blokiranje cevi
Ne
Vhod od zadaj
Da
Število vhodov
20
Izvedba
Priključna omarica / ohišje
Brezhalogensko
Da
Površinska obdelava
Neobdelano
Notranja globina (mm)
68
Pritrjen pokrov
Privijačen
Možnost zatesnitve
Da
Požarna odpornost
Brez
Z zaslonko
Ne
Odporen na veter
Ne
Določen položaj sponk
Ne
Pritrditev kavlja svetilke
Ne
Nastavek
Brez
Z zavihki
Ne
Opremljen z vrtljivim obročem
Ne
Z možnostjo povezovanja
Da
Globina (mm)
70
Prehod ohišja z izlomno odprtino
Da
Pretok ohišja s tesnilno membrano
Ne
Pretok ohišja s šobo
Ne
Prehodna membrana ohišja
Ne
Opcijsko zaklepanje cevi
Ne
Število vključenih izlivov
0
Posebno področje uporabe
Brez
Model pokrova
Montažni pokrov
Prozoren pokrov
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center