Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

P/O doza EC za zid razvodna 92mm 92mm 45mm PVC ORA IP40 poln pokrov

Šifra: 2603308

EAN: 8032793872825

ELETTROCANALI

EC350C1P

No product image

Podometna (P/O) razvodna doza proizvajalca Elettrocanali, narejena iz tehnopolimera oranžne barve, dimenzij 92x92x45mm, z zaščito IP40, ima priložen pokrov RAL9001 bele barve, ter karton z dimenzijo izreza.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
EC
Izvedba
V zidani steni
Oblika
razvodna
Dolžina (mm)
92
Širina (mm)
92
Globina (mm)
45
Material
Umetna masa
Barva
Oranžna
Zaščitna stopnja (IP)
IP40
Pokrov
poln pokrov

Ostali podatki ali lastnosti

Način montaže
Podometno
Opremljen z
Brez
Pritrjevanje naprav
vijak
Z vijaki
Da
Za cevni premer
Drugo
Blokiranje cevi
Ne
Vhod od zadaj
Da
Število vhodov
11
Izvedba
Priključna omarica / ohišje
Brezhalogensko
Da
Površinska obdelava
Neobdelano
Notranja globina (mm)
44
Pritrjen pokrov
Privijačen
Možnost zatesnitve
Ne
Požarna odpornost
Brez
Z zaslonko
Ne
Odporen na veter
Ne
Določen položaj sponk
Ne
Pritrditev kavlja svetilke
Ne
Nastavek
Brez
Opremljen z vrtljivim obročem
Ne
Z možnostjo povezovanja
Ne
Globina (mm)
od 0 do 10
Prehod ohišja z izlomno odprtino
Da
Pretok ohišja s tesnilno membrano
Ne
Pretok ohišja s šobo
Ne
Prehodna membrana ohišja
Ne
Opcijsko zaklepanje cevi
Ne
Posebno področje uporabe
Brez
Model pokrova
Slepi pokrov
Prozoren pokrov
Ne
S particijo
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center