Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

P/O doza EC pravokotno 152mm 100mm 70mm PVC ORA IP40

Šifra: 1225963

EAN: 8032636760630

ELETTROCANALI

EC350C4

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
EC
Izvedba
0
Oblika
Pravokotna
Dolžina (mm)
152
Širina (mm)
100
Globina (mm)
70
Material
Umetna masa
Barva
Oranžna
Zaščitna stopnja (IP)
IP40

Ostali podatki ali lastnosti

Način montaže
Podometno
Opremljen z
Brez
Pritrjevanje naprav
vijak
Z vijaki
Da
Za cevni premer
Drugo
Blokiranje cevi
Ne
Vhod od zadaj
Da
Število vhodov
13
Izvedba
Priključna omarica / ohišje
Brezhalogensko
Da
Površinska obdelava
Neobdelano
Notranja globina (mm)
69
Pritrjen pokrov
Privijačen
Možnost zatesnitve
Ne
Požarna odpornost
Brez
Z zaslonko
Ne
Odporen na veter
Ne
Določen položaj sponk
Ne
Pritrditev kavlja svetilke
Ne
Nastavek
Brez
Opremljen z vrtljivim obročem
Ne
Z možnostjo povezovanja
Ne
Globina (mm)
od 0 do 69
Prehod ohišja z izlomno odprtino
Da
Pretok ohišja s tesnilno membrano
Ne
Pretok ohišja s šobo
Ne
Prehodna membrana ohišja
Ne
Opcijsko zaklepanje cevi
Ne
Posebno področje uporabe
Brez
Model pokrova
Slepi pokrov
Prozoren pokrov
Ne
S particijo
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center