Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

P/O doza BATIBOX za votle stene Batibox 3M VOT.ST Ovalen 67mm 111mm 71mm 40mm PVC RUM IP20

Šifra: 2805423

EAN: 3245060800499

LEGRAND

080049 - Batibox

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BATIBOX
Izvedba
V votli steni
Oblika
Ovalna
Premer (mm)
67
Dolžina (mm)
111
Širina (mm)
71
Globina (mm)
40
Material
Umetna masa
Barva
Rumena
Zaščitna stopnja (IP)
IP20

Ostali podatki ali lastnosti

Način montaže
V votli steni
Opremljen z
Brez
Za več vtičnic
3
Pritrjevanje naprav
Vijačenje ali širjenje
Z vijaki
Da
Za cevni premer
Drugo
Primeren za premer kabla (mm)
od 16 do 25
Blokiranje cevi
Ne
Vhod od zadaj
Da
Število vhodov
6
Izvedba
Priključne naprave (krog / kvadrat)
Brezhalogensko
Da
Površinska obdelava
Neobdelano
Notranja globina (mm)
40
Pritrjen pokrov
Drugo
Možnost zatesnitve
Ne
Požarna odpornost
Brez
Z zaslonko
Ne
Odporen na veter
Ne
Določen položaj sponk
Ne
Pritrditev kavlja svetilke
Ne
Nastavek
Brez
Model pokrova
Brez

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center