Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

P/O doza BATIBOX VOT.ST pravokotno 2x5M 285mm 142mm 50mm PVC ORA IP20

Šifra: 2703512

EAN: 3245060801953

LEGRAND

080195 - Batibox

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BATIBOX
Izvedba
V votli steni
Oblika
Pravokotna
Dolžina (mm)
285
Širina (mm)
142
Globina (mm)
50
Material
Umetna masa
Barva
Oranžna
Zaščitna stopnja (IP)
IP20

Ostali podatki ali lastnosti

Način montaže
Drugo
Pritrjevanje naprav
Vijačenje ali širjenje
Z vijaki
Da
Za cevni premer
20/25 mm
Primeren za premer kabla (mm)
od 20 do 25
Blokiranje cevi
Ne
Vhod od zadaj
Da
Število vhodov
6
Izvedba
Priključna omarica / ohišje
Površinska obdelava
Neobdelano
Pritrjen pokrov
Drugo
Možnost zatesnitve
Ne
Požarna odpornost
Brez
Z zaslonko
Ne
Odporen na veter
Ne
Določen položaj sponk
Ne
Pritrditev kavlja svetilke
Ne
Nastavek
Brez
Model pokrova
Brez

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center