Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

P/O doza BATIBOX VOT.ST modulna 2x4/5M ali 4x2M 154mm 154mm 53mm PVC ORA IP20

Šifra: 2746510

EAN: 3245060801243

LEGRAND

080124 - Batibox

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BATIBOX
Izvedba
V votli steni
Oblika
modulna
Dolžina (mm)
154
Širina (mm)
154
Globina (mm)
53
Material
Umetna masa
Barva
Oranžna
Zaščitna stopnja (IP)
IP20

Ostali podatki ali lastnosti

Način montaže
Drugo
Opremljen z
Brez
Za več vtičnic
5
Pritrjevanje naprav
Vijačenje ali širjenje
Z vijaki
Da
Za cevni premer
20/25 mm
Primeren za premer kabla (mm)
od 20 do 25
Blokiranje cevi
Ne
Vhod od zadaj
Da
Število vhodov
16
Izvedba
Priključne naprave (krog / kvadrat)
Brezhalogensko
Ne
Površinska obdelava
Neobdelano
Pritrjen pokrov
Drugo
Možnost zatesnitve
Ne
Požarna odpornost
Brez
Z zaslonko
Ne
Odporen na veter
Ne
Določen položaj sponk
Ne
Pritrditev kavlja svetilke
Ne
Nastavek
Brez
Model pokrova
Brez

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center