Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Plovno stikalo LOVATO za nivo vode PVC 10m IP68 10A 230V

Šifra: 2695863

EAN: 8013975222218

LOVATO

LVFSP1W10

No product image

Plovno stikalo za nivo vode, dolžina kabla 10m, zaščita IP 68, material kabla PVC, nazivni tok 10A, ter Nazivna krmilna napetost 230V

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
LOVATO
Nazivni tok v (A)
10
Nazivna obratovalna napetost Ue AC (V)
230

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center