Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Ploščati baker nVent ERIFLEX Flexibar FADV2MTC8X80X1 Lamelirana 2000mm 80mm

Šifra: 2805259

EAN: 0782856937838

ERICO EUROPE

534052 - FADV2MTC8X80X1

No product image

ERIFLEX FLEXIBAR Advanced 2 m kositreni baker 8X80X1

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
nVent ERIFLEX
Izvedba
Laminirana
Dolžina (mm)
2000
Širina (mm)
80

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center