Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Ploščati baker nVent ERIFLEX 100x10 L=4 m - 550930 Ploščata 4000X 100X 10mm

Šifra: 2791732

EAN: 3479775509303

ERICO EUROPE

550930 - PCB-4M-100X10

No product image

Navadna zbiralnica 4 m PCB 100X10

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
nVent ERIFLEX
Izvedba
Ploščata
Dolžina (mm)
4000
Širina (mm)
100
Višina (mm)
10

Ostali podatki ali lastnosti

Prilagodljivo
Ne
Površinska obdelava
Pocinkana

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center