Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

PLK krmilnik - programator WAGO 2857-900

Šifra: 2766554

EAN: 4050821677017

WAGO

2857-900

No product image

CONF-DIS,

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
WAGO

Ostali podatki ali lastnosti

Tip zaslona
Drugo
Z urejevalnikom programskega jezika IL (Instruction List)
Ne
Z urejevalnikom programskega jezika LD (Ladder Diagram)
Ne
Z urejevalnikom programskega jezika FBD (Function Block Diagram)
Ne
Z urejevalnikom programskega jezika ST (strukturirano besedilo)
Ne
Z urejevalnikom programskega jezika (SFC sekvenčnih funkcijskih diagramov)
Ne
Z urejevalnikom za specifičen programski jezik
Da
Z varnostnim spominom (plug-in slušalke)
Ne
PC-združljiv
Ne
Širina (mm)
22
Višina (mm)
13
Globina (mm)
59

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center