Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

PLK krmilnik - napajalnik WAGO EX-i 24V DC 24V DC 1A

Šifra: 2725095

EAN: 4045454961909

WAGO

750-606 - Ex

No product image

Programirljivi logični krmilniki WAGO Vhodna napetost je 24VDC

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
WAGO
Vhodna napetost pri DC (V)
24
Vrsta napetosti (vhodna napetost)
DC
Izhodna napetost pri DC (V)
24
Vrsta izhodne napetosti
DC
Max. izhodni tok DC (A)
1

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center