Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

PLK krmilnik - napajalnik SIMATIC S7-400 120/230V AC 5V DC 10A

Šifra: 2608228

EAN: 4019169128810

SIEMENS

6ES7407-0KA02-0AA0 - PS407

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SIMATIC S7-400
Vhodna napetost pri AC 50 Hz (V)
120/230
Vrsta napetosti (vhodna napetost)
AC
Izhodna napetost pri DC (V)
5
Vrsta izhodne napetosti
DC
Max. izhodni tok DC (A)
10

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center