Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

PLK krmilnik - napajalnik SIMATIC S7-400 120/230V 120/230V AC/DC 5/24V DC 4/0,5A

Šifra: 1202642

EAN: 4019169141987

SIEMENS

6ES7407-0DA02-0AA0 - 6ES74070DA020AA0

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SIMATIC S7-400
Vhodna napetost pri AC 50 Hz (V)
120/230
Vhodna napetost pri DC (V)
120/230
Vrsta napetosti (vhodna napetost)
AC/DC
Izhodna napetost pri DC (V)
5/24
Vrsta izhodne napetosti
DC
Max. izhodni tok DC (A)
4/0,5

Ostali podatki ali lastnosti

Redundanca
brez redundance
Primerno za varnostne funkcije
ni za varnost.funk.
Širina (mm)
25
Višina (mm)
290
Globina (mm)
217

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center