Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

PLK krmilnik - komunikacij. m. SIMATIC S7-300 Interface modul - razširitvena 0

Šifra: 1114999

EAN: 4025515061687

SIEMENS

6ES7361-3CA01-0AA0 - IM361

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SIMATIC S7-300
Število HW-vmesnikov industrijski Ethernet
0

Ostali podatki ali lastnosti

Število HW-vmesnikov PROFINET
0
Število HW-vmesnikov RS-232
0
Število HW-vmesnikov RS-422
0
Število HW-vmesnikov RS-485
0
Število HW-vmesnikov serijska TTY
0
Število USB HW vmesnikov
0
Število HW-vmesnikov vzporedno
0
Število brezžičnih HW-vmesnikov
0
Število drugih HW-vmesnikov
1
Z optičnim vmesnikom
brez opt.vmesnik.
Podpira protokol TCP / IP
ne podpira TCP/IP
Podpira protokol za PROFIBUS
ni za PROFIBUS
Podpira CAN protokol
ni za CAN
Podpira protokol INTERBUS
ni za INTERBUS
Podpira protokol ASI
ni za ASI
Podpira protokol KNX
ni za KNX
Podpira MODBUS protokol
ni za MODBUS
Podpira protokol širokopasovnih linij
ni za širokpasovne l
Podpira protokol DeviceNet
ni za DeviceNet
Podpira protokol SUCONET
ni za SUCONET
Podpora za LON protokol
ni za LON
Podpira protokol za PROFINET IO
ne podpira Profinet
Podpira protokol za PROFINET
ne podpira Profinet
Podpora za protokol SERCOS
ni za SERCOS
Podpira protokol za Foundation Fieldbus
ne podpira Found.
Podpira protokol za Ethernet / IP
ne podpira Ethernet
Podpira protokol AS-Interface za varnost pri delu
ne podpira AS
Podpira protokol za DeviceNet varnost
ne podira DeviceNet
Podpira protokol za INTERBUS-safety
ni za INTERBUS safet
Podpira protokol za SafetyBUS p
brez kontrolne enote
Podpora protokol za druge sisteme vodil
podpira drug.sisteme
Bluetooth radijski standard
ni Bluetooth radij.s
Wi-Fi brezžični standard 802,11
ni Wi-Fi 802,11
Glavna IO povezava
nepovezana IO
Redundanca
redundanca
Z zmožnostjo ločevanja
z možnost.ločev.
Širina (mm)
80
Višina (mm)
125
Globina (mm)
120

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center